Ft3527.00
ÁFA nélkül
Ft4479.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2L Series
90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 10mm |
EAN | 0713049086187 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2L10-03AS |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 3/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |