Ft1950.00
ÁFA nélkül
Ft2476.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2L Series
90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Cső mérete | 4mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2L04-U01A |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |