Ft3617.00
ÁFA nélkül
Ft4593.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2K Series
45° Elbow fitting with external hexagon head, 360° pivotable. To pipe at a 45° angle on a female thread.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez |
Cső mérete | 6mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2K06-M6A |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | M6 |
UNSPSC Code | 27131613 |