Ft4240.00
ÁFA nélkül
Ft5384.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
To connect tubings in the same direction.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő |
Cső mérete | 16 |
EAN | 0713049080130 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2H16-00A |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -20°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +70°C |
UNSPSC Code | 27131613 |