Ft2708.00
ÁFA nélkül
Ft3439.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2H Series
Straight fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 10 |
EAN | 0713049078052 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2H10-01AS |
Menetméretek – külső | 1/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |