Ft1696.00
ÁFA nélkül
Ft2153.92
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2H Series
Straight fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Peremfedél |
Cső mérete | 8 |
EAN | 0713049074863 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2H08-U02A |
Menetméretek – külső | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |