Ft4091.00
ÁFA nélkül
Ft5195.57
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2E Series
One-touch fitting bulkhead connector/bulkhead union.
Colour: white.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PBT Rozsdamentes |
Anyagminőség | 306 |
Brand | SMC |
Cső mérete | 8 |
EAN | 0713049051147 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2E08-00A |
UNSPSC Code | 27131613 |