noscriptSMC KQ2E06-00A FITTING KQ2E06-00A | Cromwell Tools

SMC

KQ2E06-00A FITTING

SKU:

SMB2915570D

MPN:

KQ2E06-00A

Ft3170.00

ÁFA nélkül

Ft4025.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    KQ2E Series
    One-touch fitting bulkhead connector/bulkhead union.
    Colour: white.


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PBT PP Rozsdamentes

    Anyagminőség

    304

    Brand

    SMC

    Cső mérete

    6

    EAN

    0713049049700

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2E06-00A

    UNSPSC Code

    27131613