Ft950.00
ÁFA nélkül
Ft1206.50
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.
Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Kennedy |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Cső mérete | 6mm |
EAN | 5036140292222 |
ECLASS Code | 27294290 |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -20°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +70°C |
Menetméretek – külső | 1/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |