Kennedy

KEC12S-12 KEN-FIT KÖNYÖK CSATLAKOZÓ 12-12MM STEM

SKU:

KEN2912840K

Ft3380.00

ÁFA nélkül

Ft4292.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Könyök szűkít' cs'véghez
    Gyors és egyszerű csõbeillesztés, kompakt, könnyû kialakítás, korszerû, jól bevált csõrögzítõ rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz,
    acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzítõ gyûrûvel, nitril csõtömítés és acetálgyanta csõkioldó perem.
    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    Hõmérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható csõanyagok: Nejlon, poliuretán.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő

    Cső mérete

    12mm

    EAN

    5036140105164

    ECLASS Code

    27294290

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -20°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +70°C

    UNSPSC Code

    27131613