SMC

KCL06-M5 SELF-SEAL ELBOW6mm - M5

SKU:

SMC2912284X

MPN:

KCL06-M5

Ft7364.00

ÁFA nélkül

Ft9352.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    KCL Series
    Built in check valve to pipe connection on a female thread at a right angle.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez

    Cső mérete

    6mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KCL06-M5

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +150°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    M5

    UNSPSC Code

    27131613