Ft7617.00
ÁFA nélkül
Ft9673.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KCL Series
Built in check valve to pipe connection on a female thread at a right angle.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 6mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KCL06-02S |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +150°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |