noscriptKennedy KC6-2MT KEN-FIT CONN. 6mm - G1/4M/T | Cromwell Tools

Kennedy

KC6-2MT KEN-FIT CONN. 6mm - G1/4M/T

SKU:

KEN2912530K

Ft857.00

ÁFA nélkül

Ft1088.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Cső mérete

    6

    EAN

    5036140342958

    ECLASS Code

    27294290

    Menetméretek – külső

    1/4 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613