Ft1296.00
ÁFA nélkül
Ft1645.92
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series H
Compression fitting.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 6 |
EAN | 0713049136080 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | H06-02 |
Menetméretek – külső | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |