noscriptCamozzi 6540 3 TEE COUPLING 6540 3 | Cromwell Tools

Camozzi

6540 3 TEE COUPLING

SKU:

CMZ2916540D

MPN:

6540 3

Ft7006.00

ÁFA nélkül

Ft8897.62

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Equal Tube Tees
    Series S6540


    Allow fast connection and disconnection of plastic tube; it can be repeated several times and can be performed using one hand and without tools. The sealing ring (O-Ring) can be easily replaced if it is damaged or worn. This advantage derives from the simple execution of the internal collet, which can be extracted allowing the replacement of the O-Ring.
    General data:
    Material body and collet: brass OT nickel-plated O-Ring NBR, seal PTFE, NBR, PA
    Threads: M3, M5, M7, G1/8, G1/4. Pressure: min. -0,8 to max. 16bar (see tubing).
    Tube to connect rilsan: PA 6 - 11 - 12 , polyethylene, polyurethane.
    Diameters: 3, 4, 6, 8 and 10mm. Fluid: compressed air (for other types of fluid, contact our engineers). Temperature: -10°C to 60°C (see data for tubing used).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez Nem Lineáris Terheléseken

    Cső mérete

    3

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    6540 3

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -10°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Max. üzemi nyomás

    16bar

    UNSPSC Code

    27131613