noscriptCamozzi 2070 3/8-3/8 MALE RUN TEE 2070 3/8-3/8 | Cromwell Tools

Camozzi

2070 3/8-3/8 MALE RUN TEE

SKU:

CMZ2912070C

MPN:

2070 3/8-3/8

Ft5164.00

ÁFA nélkül

Ft6558.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    BSPT Adaptor Male/Female Run Tees - Taper
    Series 2070


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Menetes tömítés rögzített O-gyűrűvel

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    2070 3/8-3/8

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -40°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +120°C

    Max. üzemi nyomás

    40bar

    Menetméretek – belső

    G3/8

    Menetméretek – külső

    G3/8

    UNSPSC Code

    27131613