noscriptCamozzi 2003 1/2 EQUAL FEMALE TEE 2003.5 | Cromwell Tools

Camozzi

2003 1/2 EQUAL FEMALE TEE

SKU:

CMZ2912003D

MPN:

2003.5

Ft8079.00

ÁFA nélkül

Ft10260.33

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    Equal Female Tees


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Menetes tömítés rögzített O-gyűrűvel

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    2003 1/2

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -40°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +120°C

    Max. üzemi nyomás

    40bar

    Menetméretek – belső

    G1/2

    UNSPSC Code

    27131613