Ft3020.00
ÁFA nélkül
Ft3835.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Male Stud Swivel
Series 1560
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Camozzi |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 8/6 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | 1560 8/6-1/4 |
Menetméretek – külső | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |