noscriptCamozzi 1560 6/4-1/4 MALE SWIVELSTUD COUPLING 1560 6/4-1/4 | Cromwell Tools

Camozzi

1560 6/4-1/4 MALE SWIVELSTUD COUPLING

SKU:

CMZ2911560G

MPN:

1560 6/4-1/4

Ft2798.00

ÁFA nélkül

Ft3553.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Male Stud Swivel
    Series 1560


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez

    Cső mérete

    6/4

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    1560 6/4-1/4

    Menetméretek – külső

    1/4 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613