noscriptCamozzi 1541 8/6-1/4 MALE SWIVELELBOW 1541 8/6-1/4 | Cromwell Tools

Camozzi

1541 8/6-1/4 MALE SWIVELELBOW

SKU:

CMZ2911541M

MPN:

1541 8/6-1/4

Ft3065.00

ÁFA nélkül

Ft3892.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Swivel Elbow Sprint
    Series 1541


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Cső mérete

    1.1/3in.

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    1541 8/6-1/4in.

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -40°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +120°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    1/4 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613