Ft3468.00
ÁFA nélkül
Ft4404.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Swivel Elbow Sprint
Series 1541
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Camozzi |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Cső mérete | 1.1/2in. |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | 1541 6/4-1/4in. |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -40°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +120°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |