SMC

AKH12-00 PNEUMATIC IN LINE NON-RETURN VALVE 12mm

SKU:

SMC2940008G

MPN:

AKH12-00

Ft20436.00

ÁFA nélkül

Ft25953.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Series AKH
    Check valve provides design solution based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SMC

    Gyártó cikkszáma

    AKH12-00

    Hőmérséklet-tartomány

    -5 to 60°C

    Menet mérete

    12mm

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Visszatérő szelep

    UNSPSC Code

    40141622