Camozzi

1253 3/8 BSP LOCKING NUT

SKU:

CMZ2911253F

MPN:

1253.375

Ft1519.00

ÁFA nélkül

Ft1929.13

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    BSP Hexagon Locking Nuts - Series 1253
    BSP adaptor- hexagon locking nuts. 1/8" and 1/4" threads.


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    21069190

    Felületkezelés

    Nikkelezett

    Gyártó cikkszáma

    1253 3/8

    Menet mérete

    3/8in.

    Menet szabvány

    BSPP

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Záróanyák

    UNSPSC Code

    27131600