Ft730.00
ÁFA nélkül
Ft927.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
BSP Hexagon Locking Nuts - Series 1253
BSP adaptor- hexagon locking nuts. 1/8" and 1/4" threads.
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Camozzi |
ECLASS Code | 21069190 |
Felületkezelés | Nikkelezett |
Gyártó cikkszáma | 1253 1/4 |
Menet mérete | 1/4in. |
Menet szabvány | BSPP |
Menet típusa | Női |
Terméktípus | Záróanyák |
UNSPSC Code | 27131600 |