Ft7364.00
ÁFA nélkül
Ft9352.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
BTSAF
Alloy body, lockable, nylon seal with integral flame arrestor.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hartle IGE |
ECLASS Code | 37010200 |
Gyártó cikkszáma | BTSAF |
Menet mérete | 3/4in. |
Menet típusa | BSP |
Test anyaga | Ötvözet |
Tömítés anyaga | Nejlon |
UNSPSC Code | 83101500 |
Zárás típusa | Önzáró |