Kennedy

Ipari min'ségű leveg's töml'

4 Elérhető opció(k)

Többcélú felhasználásra alkalmas flexibilis víztiszta PVC töml' poliészter száler'sítéssel. Használható leveg's rendszerekhez, mez'gazdaságban és kertészetben locsolásra, gázok és folyadékok szállítására, savak, sók és más vegyszerek lefejtésére. Használata élelmiszer-ipari környezetben is engedélyezett.
Üzemi h'mérséklettartomány: -20C°-+60C°.
Maximális nyomáshatár:
6.35 mm bels' átmér': 250 psi (16 bar)
9.50 mm bels' átmér': 150 psi (10 bar)
12.7 mm bels' átmér': 130 psi (8,5 bar)
19.0 mm bels' átmér': 100 psi (6,5 bar)
30 m (100 ft) hosszú tekercsekben kerül forgalomba.