Ft16230.00
ÁFA nélkül
Ft20612.10
ÁFÁ-val
Többcélú felhasználásra alkalmas flexibilis víztiszta PVC töml' poliészter száler'sítéssel. Használható leveg's rendszerekhez, mez'gazdaságban és kertészetben locsolásra, gázok és folyadékok szállítására, savak, sók és más vegyszerek lefejtésére. Használata élelmiszer-ipari környezetben is engedélyezett.
Üzemi h'mérséklettartomány: -20C°-+60C°.
Maximális nyomáshatár:
6.35 mm bels' átmér': 250 psi (16 bar)
9.50 mm bels' átmér': 150 psi (10 bar)
12.7 mm bels' átmér': 130 psi (8,5 bar)
19.0 mm bels' átmér': 100 psi (6,5 bar)
30 m (100 ft) hosszú tekercsekben kerül forgalomba.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Belső átmérő | 9.5mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102712 |
Hossz | 30m |
Legnagyobb üzemi nyomás | 150psi |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 40142002 |