noscriptKennedy 1/4"X 30 M SZÖVETBETÉTES PVC LEVEGŐS TÖMLŐ | Cromwell Tools

Kennedy

1/4"X 30 M SZÖVETBETÉTES PVC LEVEGŐS TÖMLŐ

SKU:

KEN2581010K

Ft18830.00

ÁFA nélkül

Ft23914.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Többcélú felhasználásra alkalmas flexibilis víztiszta PVC töml' poliészter száler'sítéssel. Használható leveg's rendszerekhez, mez'gazdaságban és kertészetben locsolásra, gázok és folyadékok szállítására, savak, sók és más vegyszerek lefejtésére. Használata élelmiszer-ipari környezetben is engedélyezett.
    Üzemi h'mérséklettartomány: -20C°-+60C°.
    Maximális nyomáshatár:
    6.35 mm bels' átmér': 250 psi (16 bar)
    9.50 mm bels' átmér': 150 psi (10 bar)
    12.7 mm bels' átmér': 130 psi (8,5 bar)
    19.0 mm bels' átmér': 100 psi (6,5 bar)
    30 m (100 ft) hosszú tekercsekben kerül forgalomba.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC

    Belső átmérő

    6.4mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102705

    Hossz

    30m

    Legnagyobb üzemi nyomás

    250psi

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    40142002