noscriptKennedy DOBRA SZERELT 20 M-ES LEVEGŐS TÖMLŐ | Cromwell Tools

Kennedy

DOBRA SZERELT 20 M-ES LEVEGŐS TÖMLŐ

SKU:

KEN2585100K

Ft29510.00

ÁFA nélkül

Ft37477.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nyitott dobra szerelt 20 m-es leveg's töml'. Könnyen csévélhet' mechanizmus, nagy ütésállóságú töml'dob, vezet'falakkal. Az 1/2"-es leveg'stöml' kétfüles töml'bilincsekkel és PCL csatlakozókkal van szerelve. A tengelyirányú csatlakozás lehet'vé teszi a töml' üzemeltetés közben történ' le- illetve felcsévélését. A töml'dobot 1,5 m-es csatlakozótöml' és falra szerelhet' kampók egészítik ki.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC

    Belső átmérő

    10.0mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102743

    Hossz

    20m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -20°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    60°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    300psi

    Szín

    KÉK

    UNSPSC Code

    40142002