noscriptSMC TU1065G-20 20M POLYURETHANE GREEN TUBING TU1065G-20 | Cromwell Tools

SMC

TU1065G-20 20M POLYURETHANE GREEN TUBING

SKU:

SMC2581100H

MPN:

TU1065G-20

Ft42171.00

ÁFA nélkül

Ft53557.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Temperature range: -20°C to +60°C.
    Operating pressure: 0.6Pa.


    Prices shown are for 20m coils -
    100m coils also available. Also available in nylon and flame resistant.
    *= colour i.e: B = Black, BU = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliuretán

    Belső átmérő

    6.5mm

    Brand

    SMC

    Gyártó cikkszáma

    TU1065G-20

    Hossz

    20m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -20°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    60°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    8.7psi

    Szín

    Zöld

    UNSPSC Code

    40142002