Ft28768.00
ÁFA nélkül
Ft36535.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Temperature range: -20°C to +60°C.
Operating pressure: 0.6Pa.
Prices shown are for 20m coils -
100m coils also available. Also available in nylon and flame resistant.
*= colour i.e: B = Black, BU = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliuretán |
Belső átmérő | 5.0mm |
Brand | SMC |
Gyártó cikkszáma | TU0805G-20 |
Hossz | 20m |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -20°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 60°C |
Legnagyobb üzemi nyomás | 8.7psi |
Szín | Zöld |
UNSPSC Code | 40142002 |