Kobe Red Line

3/8" X 25FT PU LEVEGŐS TÖMLŐ KÉK

SKU:

KBE2801325K

MPN:

2801325K

Ft14000.00

ÁFA nélkül

Ft17780.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Felcsavarodik a valódi hosszának töredékére, így a munkaterület rendezett marad, és nem keletkezik botlásveszély.
    • A rugalmas poliuretán kialakítással könnyen használható szűk helyeken is
    • Sárgaréz forgócsatlakozóval, hogy jól illeszkedjen a tartozékokhoz és a szerszámokhoz
    • Az Ön szükségleteinek megfelelően a csatlakozók két méretben elérhetők


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliuretán

    Belső átmérő

    9.5mm

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140467880

    Gyártó cikkszáma

    SA-325PU-B

    Hossz

    7.5m

    Legnagyobb üzemi nyomás

    150psi

    Szín

    KÉK

    UNSPSC Code

    40142002