Ft12140.00
ÁFA nélkül
Ft15417.80
ÁFÁ-val
• Felcsavarodik a valódi hosszának töredékére, így a munkaterület rendezett marad, és nem keletkezik botlásveszély.
• A rugalmas poliuretán kialakítással könnyen használható szűk helyeken is
• Sárgaréz forgócsatlakozóval, hogy jól illeszkedjen a tartozékokhoz és a szerszámokhoz
• Az Ön szükségleteinek megfelelően a csatlakozók két méretben elérhetők
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliuretán |
Belső átmérő | 8.0mm |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140467873 |
Gyártó cikkszáma | SA-225PU-B |
Hossz | 7.5m |
Legnagyobb üzemi nyomás | 250psi |
Szín | Kék |
UNSPSC Code | 40142002 |