noscriptReel Care AW1020-001-HV 10mmx20M 15BAR HI-VIZ AIR/WATER HOSE AW1020-001-HV | Cromwell Tools

Reel Care

AW1020-001-HV 10mmx20M 15BAR HI-VIZ AIR/WATER HOSE

SKU:

RLC2582321B

MPN:

AW1020-001-HV

Ft183379.00

ÁFA nélkül

Ft232891.33

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    The reel comes complete with 20m x 10mm flexible green fluorescent air/water hose with a 15 bar working pressure. The inlet is 3/8” bsp female and the hose terminates in a 3/8” bspt male.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Belső átmérő

    10.0mm

    Brand

    Reel Care

    Gyártó cikkszáma

    AW1020-001-HV

    Hossz

    20m

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    45°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    220psi

    Szín

    Kék Zöld

    UNSPSC Code

    40142002