Reel Care

SG3860 ELAWR 13x18 17 BARAIR HOSE

SKU:

RLC2586020B

MPN:

AW1218-001

Ft166496.00

ÁFA nélkül

Ft211449.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Heavy duty UV stabilised polypropylene spring driven retractable hose reel suitable for compressed air or cold water up to 17 bar working pressure. The reel comes complete with 18 mtr x 12mm heavy duty hose which has been specially formulated for use on hose reels. The inlet is 1/2” bsp female and the hose terminates in a 1/2” bspt male.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Belső átmérő

    13.0mm

    Brand

    Reel Care

    Gyártó cikkszáma

    AW1218-001

    Hossz

    18m

    Legnagyobb üzemi nyomás

    250psi

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    40142002