Kobe

1/4" X 25FT NEJLON LEVEGŐS TÖMLŐ

SKU:

KBE2801140K

Ft3170.00

ÁFA nélkül

Ft4025.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz, 360°-ban elforduló csatlakozók és véd'rugók teszik lehet'vé a bármely irányban történ' alkalmazást. Jól alkalmazható szűk helyeken. Kihúzott hossz: 7.5 m.
    Nyomásérték:
    6.0 mm átmér': - 17 bar
    9.5 mm átmér': - 10 bar


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Belső átmérő

    6.4mm

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140005952

    Hossz

    7.5m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -7°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    70°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    250psi

    Szín

    Sárga

    UNSPSC Code

    40142002