noscriptSpax 5.0x20 SPAX POZI CSK WOODSCREW YELLOW-ZP (200) 4003530006982 | Cromwell Tools

Spax

5.0x20 SPAX POZI CSK WOODSCREW YELLOW-ZP (200)

SKU:

SPX6350137Q

MPN:

4003530006982

Ft6732.00

ÁFA nélkül

Ft8549.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Yellow Zinc-Plated
    The 4 CUT point bores into wood and divides the fibres, while the deep thread with ground serrations drive the screw on preventing the wood from splitting. The head can be driven home flush with the wood surface quickly and easily in all varieties of materials: hard or soft wood, plastics or thin sheet metal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Spax

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    4003530006982

    ECLASS Code

    23110111

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Horganyzott sárga passzivált

    Hossz

    20mm

    Menet mérete

    5mm

    UNSPSC Code

    31161508

    Vezetési jellemzők

    Pozi