Ft9995.00
ÁFA nélkül
Ft12693.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Yellow Zinc-Plated
The 4 CUT point bores into wood and divides the fibres, while the deep thread with ground serrations drive the screw on preventing the wood from splitting. The head can be driven home flush with the wood surface quickly and easily in all varieties of materials: hard or soft wood, plastics or thin sheet metal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Spax |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 4003530006937 |
ECLASS Code | 23110111 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Horganyzott sárga passzivált |
Hossz | 45mm |
Menet mérete | 4.5mm |
UNSPSC Code | 31161508 |
Vezetési jellemzők | Pozi |