noscriptSpax 3.0x25 SPAX POZI CSK WOODSCREW YELLOW-ZP (200) 4003530006647 | Cromwell Tools

Spax

3.0x25 SPAX POZI CSK WOODSCREW YELLOW-ZP (200)

SKU:

SPX6350103D

MPN:

4003530006647

Ft2744.00

ÁFA nélkül

Ft3484.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Yellow Zinc-Plated
    The 4 CUT point bores into wood and divides the fibres, while the deep thread with ground serrations drive the screw on preventing the wood from splitting. The head can be driven home flush with the wood surface quickly and easily in all varieties of materials: hard or soft wood, plastics or thin sheet metal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Spax

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    4003530006647

    ECLASS Code

    23110111

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Horganyzott sárga passzivált

    Hossz

    25in.

    Menet mérete

    3mm

    UNSPSC Code

    31161508

    Vezetési jellemzők

    Pozi