Matlock

6x80mm POZI CSK CHIPBOARDSCREWZ&Y(BX-100)

SKU:

MTL6351420K

Ft4430.00

ÁFA nélkül

Ft5626.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Gold-ZP™ Fibre Board Woodscrews
    For power driving into hard and soft wood, MDF and chipboard. Manufactured to reduce wood split. Heat-treated for high resistance to breakage. With an aggressive clean cutting single thread drives easily - even in MDF and chipboard. Passivated zinc-plated and lubricated to aid penetration. 25° point angle usually needs no pilot.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140022980

    ECLASS Code

    23110111

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Horganyzott sárga passzivált

    Hossz

    80mm

    Menet mérete

    6mm

    UNSPSC Code

    31161508

    Vezetési jellemzők

    Pozi