Ft7803.00
ÁFA nélkül
Ft9909.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Gold-ZP™ Fibre Board Woodscrews
For power driving into hard and soft wood, MDF and chipboard. Manufactured to reduce wood split. Heat-treated for high resistance to breakage. With an aggressive clean cutting single thread drives easily - even in MDF and chipboard. Passivated zinc-plated and lubricated to aid penetration. 25° point angle usually needs no pilot.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140058446 |
ECLASS Code | 23110111 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Horganyzott sárga passzivált |
Hossz | 130mm |
Menet mérete | 6mm |
UNSPSC Code | 31161508 |
Vezetési jellemzők | Pozi |