noscriptMatlock 3.5x12mm POZI CSKCHIPBOARDSCREWZ&Y (BX-200) 29440.035.012 | Cromwell Tools

Matlock

3.5x12mm POZI CSKCHIPBOARDSCREWZ&Y (BX-200)

SKU:

MTL6351070K

MPN:

29440.035.012

Ft700.00

ÁFA nélkül

Ft889.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Gold-ZP™ Fibre Board Woodscrews
    For power driving into hard and soft wood, MDF and chipboard. Manufactured to reduce wood split. Heat-treated for high resistance to breakage. With an aggressive clean cutting single thread drives easily - even in MDF and chipboard. Passivated zinc-plated and lubricated to aid penetration. 25° point angle usually needs no pilot.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140062597

    ECLASS Code

    23110111

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Horganyzott sárga passzivált

    Hossz

    12in

    Menet mérete

    3.5mm

    UNSPSC Code

    31161508

    Vezetési jellemzők

    Pozi