noscriptRawl RAWL4ALL NYLON HIGH QUALITY PLUGS (PK 100) 4ALL-05 4ALL-05 | Cromwell Tools

Rawl

RAWL4ALL NYLON HIGH QUALITY PLUGS (PK 100) 4ALL-05

SKU:

RAW6666770E

MPN:

4ALL-05

Ft2603.00

ÁFA nélkül

Ft3305.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Rawl4All
    High performance nylon plugs with unique 4-way expansion for application in any substrate including concrete, plasterboard, hollowbrick,wood and many more.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Rawl

    Csavarok méret

    3.5mm

    Doboz mennyisége

    100

    Drill Depth

    35.0mm

    EAN

    5906675028408

    ECLASS Code

    23111101

    Fixing Hole Diameter

    6mm

    Hossz

    25mm

    Szín

    Kék

    Terméktípus

    Fal dugók

    UNSPSC Code

    31162311