Ft1421.00
ÁFA nélkül
Ft1804.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Product Specification:
Desc. Screw size Length Hole dia. Box
Green 3-4.5 (No. 4- 8) 20 4.5 - - - 67-008
Pink 3.5-5 (No. 6-10) 25 5.5 - - - 67-012
Orange 4.5-6 (No. 8-12) 25 6.5 - - - 67-016
Grey 4.5-5 (No.8-10) 35 5.5 - - - 67-020
White 4.5-6 (No. 8-12) 35 6.5 - - - 67-024
Blue 5-6 (No.10-14) 35 8.0 - - - 67-028
Yellow 8-10 (No.16-20) 50 11. - - - 67-032
Clips carded or uncarded.
Yellow 3-5 (No. 4-10) 25 5 - 67-125 67-126
Red 3.5-5.5(No. 6-12)35 6 - 67-130 67-134
Brown 5-6 (No.10-14) 45 7 - 67-231 67-233
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Rawl |
Csavarok méret | 6mm |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5010445672330 |
ECLASS Code | 23111101 |
Fixing Hole Diameter | 7mm |
Hossz | 45mm |
Szín | Barna |
Terméktípus | Fal dugók |
UNSPSC Code | 31162311 |