Ft8418.00
ÁFA nélkül
Ft10690.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
HDPE: Pack quantity 1000
Standard contractors plastic plugs. For fixing of lightweight loads e.g. switches, sockets, conduits trunking, skirtings and frames, junction boxes etc.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sűrűségű polietilén |
Brand | Rawlplug |
Csavarok méret | 6mm |
Doboz mennyisége | 1000 |
Drill Depth | 40mm |
EAN | 5010445676024 |
ECLASS Code | 23111101 |
Gyártó cikkszáma | 67602 |
Hossz | 37mm |
Szín | Barna |
Terméktípus | Fal dugók |
UNSPSC Code | 31162311 |