noscriptQualfast M14 X 300MM MENETESSZÁR -LÁGYACÉL, SZILÁRDSÁG 4.6 | Cromwell Tools

Qualfast

M14 X 300MM MENETESSZÁR -LÁGYACÉL, SZILÁRDSÁG 4.6

SKU:

QFT6390640K

Ft984.00

ÁFA nélkül

Ft1249.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Made from Grade 4.6 mild steel with a plain finish, this range of screwed studding is ideal for stabilising concrete or wood as well as threading two components together. Each product is colour-coded at each end of length for easy identification and has a right hand thread. Available in a range of sizes.


    Features and Benefits
    • Colour coded ends allow for easy identification of the correct product size
    • Available in a variety of thread sizes to suit your particular applications
    • Mild steel construction is durable and robust


    Typical Applications
    • Construction
    • Engineering
    • DIY


    Standards
    • DIN 975
    • DIN 6334


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    EAN

    5036140320192

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    4.8

    Gyártó cikkszáma

    2709M014SC0300

    Hossz

    300mm

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M14

    Terméktípus

    Enyhe acél szegecsek

    UNSPSC Code

    31161618

    Vezető szabvány

    DIN 6334