Ft339.00
ÁFA nélkül
Ft430.53
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Colour-coded at each end of length for easy identification as shown.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
EAN | 5036140320345 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 4.8 |
menet | BSW |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 5/16" |
Terméktípus | Enyhe acél szegecsek |
UNSPSC Code | 31161618 |
Vezető szabvány | DIN 975 |