Ft3048.00
ÁFA nélkül
Ft3870.96
ÁFÁ-val
A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140295704 |
Hossz (L0) | 152mm |
Huzal átmérője (Dd) | 16mm |
Külső átmérő (DH) | 32mm |
merevség | 37.8Nmm |
Szín | Kék |
Típus | Közepes terhelés |
UNSPSC Code | 31161905 |