Ft660.00
ÁFA nélkül
Ft838.20
ÁFÁ-val
A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140295520 |
Hossz (L0) | 25mm |
Huzal átmérője (Dd) | 12.5mm |
Külső átmérő (DH) | 26mm |
merevség | 147Nmm |
Szín | Kék |
Típus | Közepes terhelés |
UNSPSC Code | 31161905 |