Indexa

MLB-13X64 KÉK PRÉSRUGÓ - KÖZEPES TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4606113P

MPN:

.

Ft700.00

ÁFA nélkül

Ft889.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140295308

    Hossz (L0)

    64mm

    Huzal átmérője (Dd)

    7mm

    Külső átmérő (DH)

    13mm

    merevség

    12.1Nmm

    Szín

    Kék

    Típus

    Közepes terhelés

    UNSPSC Code

    31161905